Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TRMS AC/DC Pihtimittari TR-79 Trifitek

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TRMS AC/DC Pihtimittari TR-79 Trifitek

Monipuolinen pihtimittari TR-79 TRMS AC/DC tarjoaa luotettavat mittaukset, mittari sisältää kattavat ominaisuudet, kuten: True RMS mittaukset ja kosketuksettoman jännitteen tunnistuksen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pihtimittari TR-79 TRMS AC/DC tarjoaa monipuoliset mittausominaisuudet ammattilaisen tarpeisiin. Mittarissa on kaksi virranmittausaluetta, joten voit mitata sekä pieniä että suuria virtoja helposti. Lisäksi mittarilla voit mitata AC/DC jännitettä, virtaa, resistanssia, lämpötilaa ja kapasitanssia. Mittarissa on myös käteviä ominaisuuksia, kuten Min/max, Avg, Relative-mode ja Peak-toiminto. Lisäksi mittarissa on kosketukseton jännitteen tunnistus, moottorin ja kentän kiertosuunnan määritys sekä True RMS mittaukset, jotka tekevät mittauksista turvallisia ja luotettavia. Taustavalaistu LCD-näyttö ja CAT III 600V -luokitus varmistavat, että voit käyttää mittaria helposti ja turvallisesti erilaisissa työympäristöissä. Takuu kahdelle vuodelle ja mukana tulevat varusteet, kuten paristot, mittajohdot ja säilytyspussi.



  • Pihtiosassa kaksi virranmittausaluetta 60A/600A

  • AC/DC jännite, virta

  • Resistanssi, lämpötila, kapasitanssin mittaus, taajuus

  • Min/max, Avg

  • Relative-mode, Peak-toiminto,

  • Kosketukseton jännitteen tunnistus

  • Moottorin ja kentän kiertosuunnan määritys

  • True RMS mittaukset

  • Taustavalaistu LCD-näyttö

  • Dioditestaus, jatkuvuus-summeri

  • CAT III 600V

  • Takuu: 2 vuotta

  • Varusteet: paristot, mittajohdot, säilytyspussi

Kalibrointi: tuotenumero 9998 251