Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TRMS AC/DC Pihtimittari TR-79 Trifitek

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TRMS AC/DC Pihtimittari TR-79 Trifitek

Turvallinen ja luotettava pihtimittari ammattikäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Pihtiosassa kaksi virranmittausaluetta 60A/600A

  • AC/DC jännite, virta

  • Resistanssi, lämpötila, kapasitanssin mittaus, taajuus

  • Min/max, Avg

  • Relative-mode, Peak-toiminto,

  • Kosketukseton jännitteen tunnistus

  • Moottorin ja kentän kiertosuunnan määritys

  • True RMS mittaukset

  • Taustavalaistu LCD-näyttö

  • Dioditestaus, jatkuvuus-summeri

  • CAT III 600V

  • Takuu: 2 vuotta

  • Varusteet: paristot, mittajohdot, säilytyspussi
HuomautusKalibrointi: tuotenumero 9998 251