Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 5
Fluke 771 mA-pihtimittari on tarkka ja luotettava mittauslaite. Se mittaa 4-20mA signaalit helposti ja tarkasti. Sen 0,2% tarkkuus ja 0,01mA erottelukyky varmistavat mittauksen luotettavuuden.
Turvallinen ja helppokäyttöinen mittari monipuolisilla ominaisuuksilla.
Turvallinen ja luotettvava TR-89 TRUE RMS pihtimittari vaativaan ammattikäyttöön. Mittarissa on laajat mittausalueet ja monipuoliset yleismittaritoiminnot.
Luotettava, turvallinen ja tarkka taskupihtimittari, jossa on myös kattavat yleismittaritoiminnot.
Monipuolinen pihtimittari TR-79 TRMS AC/DC tarjoaa luotettavat mittaukset, mittari sisältää kattavat ominaisuudet, kuten: True RMS mittaukset ja kosketuksettoman jännitteen tunnistuksen.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa