Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Piikkausvasara MH 10-SE
Iskukykyisin 10 kg:n piikkausvasara (16,8 joulea), jolla on pitkä käyttöikä. Soveltuu vaativiin purku- ja läpivientitöihin. Toimitetaan kestävässä salkussa, jossa on mukana lisäkahva, voiteluaine ja lattataltta. SDS-max-työkalukiinnityksellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä käyttöikä
Erikoiskarkaistu työkalunpidin, optimaalinen pölytiiviste ja tehokas moottori, jossa on suuri tehoreservi.
Korkea poistoteho
Noin 490 kg betonia 60 minuutissa.
Suojaa niveliä
Tärinävaimennettu ergonominen kahva
Iskunopeuden portaaton säätö
Ohjauselektroniikka mahdollistaa iskunopeuden portaattoman säädön myös kuormitettuna.
Tasainen iskunopeus ja -voima
Vakioelektroniikka
Ilmoitus hiilien vaihtotarpeesta
Merkkivalo ilmoittaa hiilien vaihtotarpeesta noin 8 käyttötuntia etukäteen.
Ei kuluneen hiilen aiheuttamia moottorivaurioita.
Automaattisesti irtikytkeytyvät hiiliharjat
Vaivaton käyttää
12 lukittavaa piikkaustoimintoa mahdollistaa sovittamisen kaikkiin työskentelykulmiin.
Paras mahdollinen sähköturvallisuus
Täysin eristetty
Helppo työkalun asetus
Automaattisen työkalunpitimen ansiosta työkalu tarvitsee vain asettaa paikalleen ja lukita kiertämällä.
Helppokäyttöinen
Suuri on-off-liukukytkin
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!