Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Piikkausvasara MH 10-SE
Piikkausvasara MH 10-SE - 1
Piikkausvasara MH 10-SE - 2
Piikkausvasara MH 10-SE - 3
Piikkausvasara MH 10-SE - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Piikkausvasara MH 10-SE

Iskukykyisin 10 kg:n piikkausvasara (16,8 joulea), jolla on pitkä käyttöikä. Soveltuu vaativiin purku- ja läpivientitöihin. Toimitetaan kestävässä salkussa, jossa on mukana lisäkahva, voiteluaine ja lattataltta. SDS-max-työkalukiinnityksellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Pitkä käyttöikä


Erikoiskarkaistu työkalunpidin, optimaalinen pölytiiviste ja tehokas moottori, jossa on suuri tehoreservi.



Korkea poistoteho


Noin 490 kg betonia 60 minuutissa.



Suojaa niveliä


Tärinävaimennettu ergonominen kahva



Iskunopeuden portaaton säätö


Ohjauselektroniikka mahdollistaa iskunopeuden portaattoman säädön myös kuormitettuna.



Tasainen iskunopeus ja -voima


Vakioelektroniikka



Ilmoitus hiilien vaihtotarpeesta


Merkkivalo ilmoittaa hiilien vaihtotarpeesta noin 8 käyttötuntia etukäteen.



Ei kuluneen hiilen aiheuttamia moottorivaurioita.


Automaattisesti irtikytkeytyvät hiiliharjat



Vaivaton käyttää


12 lukittavaa piikkaustoimintoa mahdollistaa sovittamisen kaikkiin työskentelykulmiin.



Paras mahdollinen sähköturvallisuus


Täysin eristetty



Helppo työkalun asetus


Automaattisen työkalunpitimen ansiosta työkalu tarvitsee vain asettaa paikalleen ja lukita kiertämällä.



Helppokäyttöinen


Suuri on-off-liukukytkin

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.