Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Piikkausvasara MH 5 BASIC
Piikkausvasara, jossa on SDS-max-työkalukiinnitys, painevalettu magnesium vaihteistokotelo ja miellyttävän työskentelyn varmistava tärinänvaimennusmekanismi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kytkimen lukitus takaa mukavan työskentelyn jatkuvassa käytössä
- Integroitu tärinänvaimennusjärjestelmä suojaa käyttäjää vähentämällä tärinää
- Kestävä ja kevyt painevalettu magnesium-vaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston vaativassa käytössä rakennustyömailla
- Integroidun vakioelektroniikan ansiosta voidaan saavuttaa lähes vakioiskutiheys kuormitettuna.
- Iskutiheys voidaan esivalita kahvan alla olevalla valitsimella
- Kaksi huolto-LED-merkkivaloa ilmaisevat hiiliharjan vaihtojen ajankohdan sekä käytettävissä olevan verkkojännitteen
- Elektroninen pehmeä käynnistys takaa tasaisen käynnistyksen
- Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen.
Toimitusmyynti
- Betoniseinien ja muurattujen seinien kevyeen ja keskiraskaaseen talttaukseen
- Kanavien talttaus betoniin ja muuraukseen
- Aukkojen suurentaminen
- Betonipintojen kunnostus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!