Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Piikkitaltta, Max Longlife & Speed
Huippuluokkainen uuden sukupolven piikkitaltta, joka sopii SDS-max-kiinnitykseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimoitu materiaaliin juuttumisen esto
Taltan uusi muoto estää materiaaliin juuttumisen ja vähentää kitkaa.
Korkea poistoteho
Itseteroittuva malli poistaa enemmän materiaalia nopeammin ja varmistaa suuren poistotehokkuuden koko työkalun käyttöiän ajan.
Jopa 170 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla malleilla
Suurempi työpinta
Yleisiin purku- ja piikkaustöihin (irrottaminen, koputtelu, piikkaus, purkaminen, avaaminen, puhkaiseminen jne.). Koville materiaaleille, kuten betonille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!