Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Energizer Pika-akkulaturi
Energizerin pika-akkulaturi lataa nelja (4) AA-/AAA-akkua samanaikaisesti ja suojaa niitä ylilataukselta ja ylikuumenemiselta. Mukana 4kpl 2300mAh AA-akkuja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pika-akkulaturissa on automaattinen sammutus, lämpösuoja, ylilatauksen esto ja viallisen akun tunnistus, mikä tekee lataamisesta vaivatonta ja turvallista. Latauspaikka neljälle akulle ja LED-näyttö varmistavat, että akkujen lataaminen sujuu tehokkaasti. Pakkaus sisälyää 4kpl AA 2300mAh akkuja. Laturi sopii sekä AA- että AAA-kokoisille akuille.
- Pika-akkulaturi Energizer
- Automaattinen sammutus
- 4 erillistä latausasemaa
- Lämpösuoja
- Ylilatauksen esto
- Viallisen akun tunnistus
- LED-näyttö
- Sisältää 4kpl AA 2300mAh akkua
- Soveltuu 1 - 4 kpl AA- tai AAA-kokoisille akuille
- Verkkojännite 240 V AC- ja 12 V DC-liitäntä
- Pakkaus sisältää Euro-pistokkeen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!