Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Poraistukka, pikakiinnitys Metalliholkki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Poraistukka, pikakiinnitys Metalliholkki

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

Kiinnitystä ei ole merkitty kaikkiin istukoihin.



Mittaa poraistukan kara turvallisuussyistä:


  • 1/2″ = 12,7 mm

  • 3/8″ = 9,5 mm

  • 5/8″ – 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm