Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pikakiinnitysmutteri Fixtec
Kulmahiomakoneen laikkojen vaihtoon ilman työkaluja. Kiristys ja irrotus käsin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kulmahiomakoneisiin, joiden laikan enimmäishalkaisija on 150 mm ja karan kierre M14
Pikakiinnitysmutteri voidaan tarvittaessa avata myös sakara-avaimella
- Reiät sijaitsevat kiinnikkeen alla
- Käytä sopivaa sakara-avainta
Kun kiinnityslaippa/vasta-aluslevy ja katkaisulaikka tai hiontalaikka on kiinnitetty, vapaaksi jäävän karan pituuden on oltava vähintään 3 mm.
Taita pidikettä ylöspäin ja ruuvaa mutteria myötäpäivään karan ollessa lukittuna. Taita pidike takaisin sisään.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!