Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pikakiinnitysmutteri Fixtec
Pikakiinnitysmutteri Fixtec - 1
Pikakiinnitysmutteri Fixtec - 2
Pikakiinnitysmutteri Fixtec - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pikakiinnitysmutteri Fixtec

Kulmahiomakoneen laikkojen vaihtoon ilman työkaluja. Kiristys ja irrotus käsin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kulmahiomakoneisiin, joiden laikan enimmäishalkaisija on 150 mm ja karan kierre M14



Pikakiinnitysmutteri voidaan tarvittaessa avata myös sakara-avaimella


  • Reiät sijaitsevat kiinnikkeen alla

  • Käytä sopivaa sakara-avainta
Huomautus

Kun kiinnityslaippa/vasta-aluslevy ja katkaisulaikka tai hiontalaikka on kiinnitetty, vapaaksi jäävän karan pituuden on oltava vähintään 3 mm.