Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jacobs-pikakiinnitysmutteri
Jacobs-pikakiinnitysmutteri - 1
Jacobs-pikakiinnitysmutteri - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jacobs-pikakiinnitysmutteri

Kulmahiomakoneen laikkojen vaihtoon ilman työkaluja. Kiristys ja irrotus käsin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kulmahiomakoneisiin, joiden laikan halkaisija on 180–230 mm ja karan kierre M14

  • Patentoitu kiinnitysjärjestelmä takaa, että raskaassa käytössä jumittumiset ovat lähes mahdottomia
Huomautus

Kun kiinnityslaippa/vasta-aluslevy ja katkaisulaikka tai hiontalaikka on kiinnitetty, vapaaksi jäävän karan pituuden on oltava vähintään 10 mm.