Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pika-akkulaturi AL 20-CV-LI

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pika-akkulaturi AL 20-CV-LI

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laturi soveltuu 14,4 V:n ja 18 V:n litium-ioniakuille (CV)

Laturilla voi ladata seuraavia akkuja:


  • 0700 916 515 LI-ion 18V/1,5 AH

  • 0700 916 530 LI-ion 18V/2,6AH

  • 0700 916 531 LI-ion 18V/3,0 AH

  • 0700 916 532 LI-ion 18V/4,0 AH

  • 0700 916 535 LI-ion 18V/5,0 AH

  • 0700 916 431 LI-ion 14,4V/3,0 AH

  • 0700 916 432 LI-ion 14,4V/4,0 AH

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.