Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pikaliima Klebfix PLASTOBOND muoveille
Pikaliima Klebfix PLASTOBOND muoveille - 1
Pikaliima Klebfix PLASTOBOND muoveille - 2
Pikaliima Klebfix PLASTOBOND muoveille - 3
Pikaliima Klebfix PLASTOBOND muoveille - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pikaliima Klebfix PLASTOBOND muoveille

Vaikeasti liimattavien muovien nopeaan liittämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Helppo käsitellä


Pullon ergonominen muoto mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä



Kätevä erikoiskorkki


Puhtaaseen työskentelyyn, kärki ei tukkeudu



Ei sisällä liuottimia eikä silikonia

Huomautus
  • Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.

  • Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.

  • Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropyylialkoholilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.
Käyttöalue
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Siveltimellä
levittävä
Klebfix
GAN
Klebfix
Kaksikomponentti
MetalliAlumiini ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Lyijy
Ruostumaton teräs
Kupari
Messinki
Teräs/rauta
Sinkki
MuovitABS
GRP⚫1
EPDM
Kumi
Kiinteät vaahdot⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreeni
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamidi
Polykarbonaatti = PC
Polystyreeni⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikoni⚫1
Styroksi⚫1⚫1
Maalatut pinnatMaalatut pinnat
Puu ja puumateriaalitPuu (MDF, lastulevy)
Laminoidut paneelit
(Resopal, Ultrapas)
Koristepaneelit
Korkki
Kivi ja rakennusmateriaalitBetoni
Bitumipinnat
Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy
Synteettinen kivi (Corian, Varicor)
HPL
Luonnonkivi (marmori, graniitti)⚫1
Kivi
Sementtikuitulevyt
MuuEmali⚫1
Lasi
Lasikuitu
Peili⚫1
Posliini, keramiikka, laatat
Paperi
Pahvi
Verkko
Nahka
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!