Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Maatalous jarrupikaliitin Pistoke
Hydraulisen jarrulinjan pikaliitinpistoke.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO-A ja ISO 5676 -standardien mukainen perävaunujen jarrupikaliitin maatalous- ja metsäkoneisiin. Soveltuu vetolaitteisiin, joissa on erillinen hydraulinen jarrulinja sekä perävaunuihin tai liikuteltaviin laitteisiin, joissa on hydrauliset jarrut. Asennetaan yleisimmin niin, että vetolaitteessa on pistoke ja vedettävän laitteen jarruletkussa on runko.
- ISO-A ja ISO5676 -standardien mukainen perävaunujen jarrupikaliitin maatalous- ja metsäkoneisiin
- Pistoke ulkokierteellä
- Kaksisulkuliitin
- Sisältää suojahatun
- Yhteensopiva useiden eri valmistajien vastaavien pikaliittimen kanssa.
- Vetolaitteisiin, joissa on erillinen hydraulinen jarrulinja, perävaunuihin tai liikuteltaviin laitteisiin, joissa on hydrauliset jarrut
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!