Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pikajatko kettinkiin WIP
Pikajatko kettinkiin WIP - 1
Pikajatko kettinkiin WIP - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pikajatko kettinkiin WIP

  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Lenkin pituus (sisä) Lenkin leveys (sisä) Paksuus Suuaukon leveys Määrä PY
Hinta/PY
24995246
45 mm 14 mm 6 mm 7,5 mm
10 kpl
24995248
60 mm 18 mm 8 mm 10 mm
10 kpl
249952410
69 mm 20 mm 10 mm 12 mm
10 kpl
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
IP-pussi