Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Runkoliitin, pikaliitin, sk, 2000-sarja
Runkoliitin, pikaliitin, sk, 2000-sarja - 1
Runkoliitin, pikaliitin, sk, 2000-sarja - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Runkoliitin, pikaliitin, sk, 2000-sarja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria.


Takaa paineilman parhaan mahdollisen syötön ja kuluttajille mahdollisuuden hyödyntää paineilmaa siten, että tuottavuus lisääntyy ja energiakustannukset alenevat.



Ergonominen lukitusholkki


Lukitusholkki takaa pitävän otteen ja estää osan lipeämisen.



Alhaisen liitäntävoiman ansiosta voidaan käyttää yhdellä kädellä.


Liittäminen ja irrottaminen ei vaadi suurta voimaa ja tapahtuu helposti, nopeasti ja turvallisesti.



Ilmatiiviit liitännät


Alhainen energiankulutus, erittäin tehokas



Karkaistut lukitusholkit


Käyttötilanteisiin, joissa vaaditaan erittäin hyvää kuormitettavuutta ja pitkää käyttöikää.



Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.


Hyvä korroosionkesto – suojattu myös vaativissa olosuhteissa.



2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia, ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.


Euro-standardin mukaan profiloidut liittimet sopivat yhteen muiden paineilmaliittimien kanssa



Materiaali: Teräs