Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pikaliitinrunko letkukaralla Cejn 331
Pikaliitinrunko letkukaralla Cejn 331 - 1
Pikaliitinrunko letkukaralla Cejn 331 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pikaliitinrunko letkukaralla Cejn 331

Alhaisen kytkentävoiman ansiosta kevytkäyttöinen liitin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kevyesti toimivat

  • Helppo kytkettävyys

  • Suurin virtaus 1740 l/min

  • Virtausaukko 7,1 mm

  • Maksimi työpaine 16 bar

  • Minimi räjähdyspaine 70 bar

  • Lämpötila-alue -30°C..+100°C

  • Rungon materiaali niklattua messinkiä / terästä

  • Pistoke karkaistua ja sinkittyä terästä

  • Soveltuu yhteen Atlas Copco QIC10, Rectus 33, Tema 1650