Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pikaliitinpistoke letkulle
Pikaliitinpistoke letkukaralla, sopii polttokaasuille, hapelle ja suojakaasuille. Valitse oikea liitin käytettävän kaasun ja letkun sisähalkaisijan mukaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pikaliitinpistoke kaasulle, letkukaralla, soveltuu polttokaasuille, hapelle ja inerteille kaasuille, ja valinnanvaraa löytyy eri kaasujen ja letkujen halkaisijoiden mukaan. SFS-EN 561 standardin mukainen pikaliitin takaa yhteensopivuuden eri valmistajien liittimien kanssa, ja letkujen vaihto onnistuu helposti ilman työkaluja.
- Pikaliitinpistoke letkulle
- Soveltuvat polttokaasulle, hapelle ja inerteille kaasuille (suojakaasut)
- Valitse oikea tuote käytettävän kaasun ja letkun sisähalkaisijan mukaan
- Standardin SFS-EN 561 mukaiset
- Standardi edellyttää, että eri valmistajien liittimiä voidaan liittää toisiinsa
- Letkujen vaihto, irroitus ja liittäminen on helppoa ilman työkaluja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!