Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CEJN Flat Face Runkoliitin BSP SK

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CEJN Flat Face Runkoliitin BSP SK

Pikaliitinrunko BSP-sisäkierteellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CEJN sarjan 5X65 Flat-Face -pikaliittimet on suunniteltu mobilehydrauliikan sovelluksiin. Liittimen Flat-face -rakenne minimoi vuodot kytkemisen ja irrottamisen yhteydessä. Liittimellä on yhdenkädenliitäntä. Liitin on varustettu turvalukituksella, joka estää liittimen tahattoman aukeamisen.
Liittimet on valmistettu standardin ISO 16028 mukaisesti. Standardi määrittää flat-face-littimien yhteensopivuuden ja käyttöominaisuudet.



  • Runko Zn-pinnoitettua terästä, lukitusholkki karkaistua terästä

  • Tiivistemateriaali nitriilikumia (NBR), muut -materiaalit erikseen tilattavissa

  • Käyttölämpötila -30°C...+100°C