Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pikaliitin ulkokierteellä Cejn 303
Pikaliitin ulkokierteellä Cejn 303 - 1
Pikaliitin ulkokierteellä Cejn 303 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pikaliitin ulkokierteellä Cejn 303

Alhaisen kytkentävoiman ansiosta kevytkäyttöinen liitin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Liittimillä on hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää.

  • Ulkokierteisissä pikaliittimissä ja liitinnipoissa on kierretiivistysmassa valmiina.

  • Sopivat myös alipainekäyttöön.


Virtausaukko 6,5 mm


Virtaus* 1450 l/min


Maksimityöpaine 16 bar (232 PSI)


Minimiräjähdyspaine 140 bar (2030 PSI)


Lämpötila-alue -20°C…+100°C


Rungon materiaali Sinkitty teräs/messinki


Liitinnipan materiaali Karkaistu sinkitty teräs


Kytkentävoima 85,0 N


Yhteensopivuus TEMA 1300, Rectus 31


*Mitattu 0,5 bar painehäviöllä