Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pikaliitin letkukaralla Cejn 303
Paineilmapikaliitin letkuyhteellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas pikaliitin paineilmalle ammatikäyttöön. Kevyt kytkentävoima ja kestävä rakenne.
- Virtausaukko 6,5mm
- Virtaus 1450 l/min (6bar)
- Yhteensopiva mm. TEMA 1300, Rectus 31
- Maksimityöpaine 16bar
- Lämpötila-alue -20°C…+100°C
- Materiaali: Sinkitty teräs/messinki
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!