Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Gromelle Flat Face pikaliitin BSP SK ISO 16028

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Gromelle Flat Face pikaliitin BSP SK ISO 16028

Gromelle-pikaliitinrunko.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Gromelle Flat-Face sarjan pikaliittimet ovat yhteensopivia useiden valmistajien ISO--standardin mukaisten pikaliittimien kanssa.
Koot 1/4-1 1/4”.

Sovelluksiin, jossa virtaavaa ainetta ei saa valua liitosta irrotettaessa ympäristöön. ISO 16028 standardi takaa yhteensopivuuden useiden eri valmistajien kanssa. Yhdellä kädellä kytkettävä. Saatavilla myös paineenpoistoventtiilillä. Helposti puhdistettava. Saatavilla suojat rungolle.

Hyvä paineenkesto. Materiaali on ROHS-hyväksyttyä sinkittyä terästä. Tiiviste BunaN. Saatavilla pyynnöstä Viton (FKM), EPDM, HNBR. Jousi ja kuulat ruostumatonta terästä (AISI 302). Varmuuslukko estää liitoksen avaamisen vahingossa.



  • Tippavapaa flat-face malli

  • Koot 1/4 " - 1 1/4”

  • Hyvä paineenkesto

  • ROHS-hyväksyttyä sinkittyä terästä