Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pikaliitinrunko letkuihin
Pikaliitinrunko letkuihin - 1
Pikaliitinrunko letkuihin - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pikaliitinrunko letkuihin

Pikaliitinrunko letkukaralla sopii polttokaasuille, hapelle ja suojakaasuille. Eri vaihtoehdot käytettävän kaasun ja letkun sisähalkaisijan mukaan. Standardin SFS-EN 561 mukaiset.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pikaliitinrunko kaasulle, letkukaralla polttokaasujen, hapen ja inerteiden kaasujen käyttöön. Tuotteen standardin SFS-EN 561 mukaiset pikaliittimet mahdollistavat eri valmistajien liittimien yhteensopivuuden. Letkujen vaihto, irroitus ja liittäminen on vaivatonta ja helppoa ilman tarvetta työkaluille. Valitse oikea tuote käytettävän kaasun ja letkun sisähalkaisijan mukaan varmistaaksesi turvallisen ja kätevän työskentelyn.



  • Pikaliitinrunko letkukaralla

  • Soveltuvat polttokaasulle, hapelle ja inerteille kaasuille (suojakaasut)

  • Valitse oikea tuote käytettävän kaasun ja letkun sisähalkaisijan mukaan

  • Standardin SFS-EN 561 mukaiset pikaliittimet

  • Standardi edellyttää, että eri valmistajien liittimiä voidaan liittää toisiinsa

  • Letkujen vaihto, irroitus ja liittäminen on helppoa ilman työkaluja