Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pikaliitinrunko paineensäätimeen tai kaasun ulosottopisteeseen
Pikaliitin rungot esim. paineensäätimille. Helpottavat kaasuletkujen käyttöä ja vaihtoa . Soveltuvat polttokaasulle, hapelle ja suojakaasuille. Valitse oikea tuote kaasun mukaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pikaliitinrunko paineensäätimille ja kaasun ulosottopisteisiin. Tuote soveltuu polttokaasulle, hapelle ja inerteille kaasuille, kuten suojakaasuille - oikea tuote valittava käytettävän kaasun mukaan. Standardin SFS-EN 561 mukaiset pikaliittimet mahdollistavat eri valmistajien liittimien yhteensopivuuden. Pikaliittimen avulla letkujen vaihto, irroitus ja liittäminen on helppoa ilman tarvetta työkaluille.
- Pikaliitinrunko paineensäätimeen tai kaasun ulosottopisteeseen
- Soveltuvat polttokaasulle, hapelle ja inerteille kaasuille (suojakaasut)
- Valitse oikea tuote käytettävän kaasun mukaan
- Standardin SFS-EN 561 mukaiset pikaliittimet
- Standardi edellyttää, että eri valmistajien liittimiä voidaan liittää toisiinsa
- Letkujen vaihto, irroitus ja liittäminen on helppoa ilman työkaluja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!