Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pikaliitinpistoke letkukaralla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pikaliitinpistoke letkukaralla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Yhden käden mini-pikaliittimet messinkiä MS 58. Useita eri sovelluksia teollisuudessa.


  • Maksimi käyttöpaine PN 35 bar

  • Käyttölämpötila -20°C- +100°C

  • DN 5

  • Kierre ISO 228/ DIN 13

  • Virtaus 510 l/min