Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pilarikenkä BD-S/KZN harjaterästapilla
Yksiosainen pilarikenkä, joka sopii betonille, teräkiinnike (T-muoto) ja 250 mm:n harjaterästappi. Kevyisiin rakenteisiin, kuten suojuksiin ja autokatoksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii upotettavaksi betoniin, säädettävä korkeus 250 mm harjaterästapin avulla
- Piilotettu pilariliitos sisäpuolisella teräkiinnikkeellä
- Pitkä käyttöikä kuumasinkityn rakenteen ansiosta
- Terän materiaali: S 235 JR standardin EN 10025:2004 mukaisesti
- Harjaterästapin materiaali: B 500 SP
- Pinta: kokonaan kuumasinkitty, pintakerros n. 55 µm standardin DIN EN 1461 mukaisesti
- Käyttöluokat 1, 2 ja 3
Pultin/vaarnan halkaisija saa olla enintään 1 mm pienempi kuin reiän halkaisija.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/1063
Pilarikiinnitys kevyisiin rakenteisiin.
Kiinnitys upottamalla suoraan betoniin tai holkin välityksellä.
Suositeltu upotussyvyys betoniin: n. 200 mm
Sopivat kiinnikkeet:
- Lieriösokat: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²
- Pultti/SB-sarjat: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!