Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pilarikenkä BD-U/KZN

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pilarikenkä BD-U/KZN

Yksiosainen pilarikenkä, joka sopii betonille; kiinteä harrukka/U-kiinnike ja 250 mm harjaterästappi. Kevyisiin rakenteisiin, kuten autokatoksiin ja aitoihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Sopii upotettavaksi betoniin, säädettävä korkeus 250 mm harjaterästapin avulla

  • Helppo asennus haarukan/U-kiinnikkeen avulla

  • Haarukan materiaali: S 235 JR -terästä, vastaa standardia EN 10025:2004

  • Harjateräs tapin materiaali: B 550 BR + AC, vastaa standardia DS 10080:2006; d = 20 mm

  • Pinta: kokonaan kuumasinkitty, pintakerros n. 55 µm standardin DIN EN 1461 mukaisesti

  • Käyttöluokka: käyttöluokat 1, 2 ja 3
Huomautus

Pulttien/ruuvien halkaisija saa olla enintään 1 mm pienempi kuin reiän halkaisija.



Pilarikengän kiinnittyminen materiaaliin tai perustukseen on varmistettava erikseen.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/1063