Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
D-G-H/KZN-pilarikenkä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

D-G-H/KZN-pilarikenkä

Kestävä, korkeussäädettävä pilarikenkä ankkuripultilla ja säädettävällä haarukan leveydellä. Rakenteisiin, joissa on korkeat kuormitusvaatimukset.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Korkeus ja leveys säädettävissä

  • Kestävä rakenne suurille kuormille

  • Kannattimen materiaali: Teräs S 235 JR standardin EN 10025:2004 mukaisesti

  • Pinnoite: Kokonaan kuumasinkitty standardin DIN EN 1461 mukaisesti, pinnoitteen paksuus 55 µm

  • Käyttöluokka: Voidaan käyttää käyttöluokissa 1, 2 ja 3.
Huomautus

Ruuvien ja pulttien halkaisija saa olla enintään 1 mm pienempi kuin reiän halkaisija.



Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/1063