Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pilarikenkä säädettävä, putkimalli
Pinta-asennettava pilarijalka puurakenteiden perustusten liittämiseen betonianturaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Putkipilarijalka asennetaan sopivilla betonikiinnikkeillä anturaan ja toinen pää joko naulaamalla tai ruuvaamalla puurakenteen vaakapuuhun. Sekä anturaosan että liitettävän puurakenteen tulee olla vaakasuorassa ja koko pinnaltaan putkipilarijalan levyjä vasten. Putkipilarijalka on suunniteltu ottamaan vastaan vain pystysuoria kuormia, eikä sitä saa asentaa vinoon.
Pilariputkijalka on kuumasinkittyä terästä ja sen käyttö EN 1995-1-1 mukaisesti rasitusluokassa 1-3. Sen säätövara on 120mm (= enintään 120mm kierretankoa näkyvissä putken sisältä).
Suositeltavat kiinnikkeet:
- Assy kombi FLZN puurakennusruuvi 10x60-80
- Kiila-ankkuri W-FA/A4 8x67-75mm
- Betoniruuvi W-BS/A4 6x50-60mm
- Keveiden rakenteiden helppo ja nopea perustustapa
- Kuistit, vajat ym. piharakennukset
- Säätöalue 12 cm
- Kuumasinkittyä terästä
ETA 13/045
- Kierretanko M20
- Pohjalevy 110 x 110 x 4 mm, reiät 4 x ø8, 1 x ø20 mm
- Ylälevy 110 x 110 x 4 mm, reiät 4 x ø13 mm
- Putki ø 60 mm
- Malli 250 - pituus min. - maks. 263 -383 mm
- Malli 450 - pituus min. - maks. 463 - 583 mm
- Malli 600 - pituus min. - maks. 613 -723 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!