Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pilarikenkä, säädettävä
Pilarikenkä, säädettävä - 1
Pilarikenkä, säädettävä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pilarikenkä, säädettävä

Pilarikenkiä käytetään puupilareiden kiinnittämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pilarikengät valetaan betoniin. Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm.


Pilarikengät kestävät puristusta, vetoa ja vaakasuuntaista kuormitusta. Naulat / ruuvit / pultit oltava kuumasinkittyjä.



Teräslaatu: levyosat S235JR, EN 10025:2004 mukaisesti.


Pinnoitus: kuumasinkki, EN ISO 1461 mukaisesti


Pilarikengän ovat valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.


Pilarikengät kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti


55 μm:n kuumasinkkikerroksella.


Pilarikengät soveltuvat käytettäväksi C2 ilmastonrasitusluokassa.



Käytettävät kiinnikkeet:


Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat