- Yksinkertainen, innovatiivinen, joustava – moderni pintamittaus kannettavassa muodossa
- Kätevä pinnankarheusmittari mobiilikäyttöön
- Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttö: yhtä helppoa kuin älypuhelimen käyttö
- Suuri, taustavalaistu 4,3" TFT-kosketusnäyttö
- Käännettävä näyttö
- Magneettinen anturipidike: nopea anturivarren vaihto ilman työkaluja
- Kosketusanturin ansiosta: mittaukset sekä karheudelle että aaltomaisuudelle – ei tarvetta erilliselle mittausasemalle, R-, W- ja P-parametrien määritys
- Anturijärjestelmän helppo kohdistus: kallistus voidaan korjata helposti valikkopohjaisten graafisten ohjeiden avulla
- Prosessi- ja materiaaliturvallisuus automaattisen nollauksen ansiosta
- Micro-USB-liitäntä etäohjaukseen ASCII-komennoilla, esim. tilastollisen prosessinohjauksen ohjelmiston kautta
- USB-A-liitäntä esim. USB-langattoman sovittimen tai USB-/Bluetooth® Star Micronics SM-L200 -tulostimen liittämistä varten
- Mittaustulosten langaton siirto langattoman sovittimen kautta maksuttomaan MarCom-ohjelmistoon
- Skannerin liittäminen mittausohjelmien automaattiseen käynnistämiseen tai protokollatekstien lukemiseen viivakoodin tai QR-koodin avulla
- Profiiliosuuden C määrittäminen µm-yksiköissä tai % Rz parametreille Rmr ja tp
- Datan tallennus TXT-, X3P-, CSV- ja PDF-tiedostona
- Mittausprotokollien ja datan siirto vaihtoehtoisesti langattomasti tai kaapelilla
- IATF 16949 -standardin mukainen – turvallinen jäljitettävyys MarConnectin avulla
- Valmiiden PDF-protokollien luonti suoraan mittalaitteessa
- Asiakaskohtaiset kommentit PDF-protokolliin voidaan syöttää suoraan MarSurf M 410:ssä
- MRK- ja ADK-käyrien näyttö ja tulostus
- Verkkovirrasta riippumaton käyttö: yli 1200 mittausta ilman akun lataamista
- Joustava laite: irrotettava käyttöyksikkö
- Yli 50 parametria: tarjoaa laboratorion mittaluokan suorituskyvyn kannettavassa mittalaitteessa
- Parametrit Ra, Rq, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) vastaa Rz), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME),Rv, R3z, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) vastaa Rmr),RSm, RS, Rdq, RSk, Rku, Rdc, RHtp, Pdc, Pa, Pt, PMr, Wa, Wq, WSm, WSk, Wt, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, W, AW (MOTIF), Wx (MOTIF), Wte (MOTIF), NW (MOTIF), NR (MOTIF), NCRX (MOTIF), CPM (MOTIF)
- Anturi 2 μm; 5 μm
- Mittausperiaate kosketustyyppinen kärkimittausmenetelmä
- Anturi induktiivinen kosketukseton anturijärjestelmä (skidless)
- Mittausalue
- 500 µm (±250 µm) anturivarren pituudella 45 mm
- 1500 µm (±750 µm) anturivarren pituudella 135 mm
- Mittausvoima 0,00075 N
- Mittausnopeus 0,1 mm/s; 0,5 mm/s; 1,0 mm/s
- Asetusnopeus 3 mm/s
- Paino: käyttöyksikkö: 1120 g, mittalaite: 300 g
Pakkauksen sisältö:
- MarSurf M 410 käyttöyksikkö
- Käyttöyksikkö MD 26
- 1 vakiotunnistinvarsi BFW A 10–45–2/90°, standardien mukainen
- Telakka käyttöyksikölle
- Anturin suoja
- Sisäänrakennettu ladattava akku
- Laturi / 3 verkkosovitinta
- Korkeudensäätö (integroitu)
- USB-kaapeli
- Jatkojohto käyttöyksikölle (pituus 1,2 m)
- Käyttöohjeet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!