Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pinnankarheusmittari Mitutoyo SJ-210 178-560-13D

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pinnankarheusmittari Mitutoyo SJ-210 178-560-13D

Selkeällä näytöllä, kannettava pinnankarheuden mittari.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pinnankarheusmittari Mitutoyo Surftest SJ-210 on kannettava ja helppokäyttöinen laite, joka mittaa pinnankarheusparametrit nopeasti ja tarkasti. Sen kompakti koko tekee siitä kätevän työkalun erilaisten pintojen mittaamiseen. Mittarin selkeä näyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä tekevät mittauksista vaivattomia ja luotettavia. Lisäksi laitteen kestävä rakenne takaa sen pitkäikäisyyden ja turvallisen käytön. Pinnankarheusmittari Mitutoyo Surftest SJ-210 on luotettava valinta ammattikäyttöön, missä tarkkuus ja käyttömukavuus ovat avainasemassa.



  • Monipuolisen anturi- ja lisävarustevalikoiman ansiosta erittäin laaja käyttöalue

  • Anturiyksikkö voidaan irrottaa näyttöyksiköstä, mikä mahdollistaa mittaukset ahtaissa paikoissa

  • SJ-210 toimii joko verkkovirralla tai akulla, jolloin mittauslaitetta voidaan käyttää konepajalla erilaisissa kohteissa

  • SJ-210 vakiomalliin kuuluu sekä USB, RS-232C että Digimatic-liitäntä, mikä mahdollistaa mittaustietojen siirron PC:lle

  • Tiedostoliitännät ja toimintopainikkeet on suojattu kannella, silloin kun ne eivät ole käytössä

  • Auto-sleep- toiminto säästää virtaa sulkemalla laitteen 30 sekunnin kuluttua viimeisestä käytöstä

  • Akkukäyttöinen kannettava järjestelmä

  • Käyttäjäystävällinen liukukenkämittaus (skid system) helppotajuisella käyttöliittymällä

  • Lukuisten standardien mukaiset mittaukset (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) sekä omien asetusten mahdollisuus

  • Mittaustulosten laskenta, määritellyt tulosprofiilit, kuten esim. kantokäyrä, AD-muuntokäyrä

  • Mittausalueet: 360 µm

  • Laskentapituudet: 0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 mm

  • ISO-standardien mukaiset mittauskärjen 2 µm säde ja 60º kärkikulma sekä liukukengän 40 mm säde

  • ISO-standardien mukainen 0,75 mN mittausvoima

  • Kärjen liike 17,5 mm, mittausalue 16 mm

  • Liukukengän voima

  • Parametrit: Ra, Ry, Rz, R3z, Rt, mr, S, Sm, Pc .. yht. 40 parametriä

  • Vakiovarusteet: anturi nro 178-296, pinnankarheusnormaali nro 178-601

  • Kirkas taustavalaistu 2,4" LCD-värinäyttö

  • Profiilikäyrä näytölle

  • Suomen kieli

Toimitusmyynti