Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pinnankarheusmittari MarSurf M 310
Mobiilikäyttöinen kompakti pinnankarheusmittalaite, jossa dokumenttien suora tulostus ja esiohjelmoidut mittaustoiminnot.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kannettava pinnankarheusmittaus – taattu onnistuminen!
- Kompakti pinnankarheusmittauslaite mobiilikäyttöön. Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttää: yhtä helppoa kuin älypuhelimen käyttö.
- Suuri, valaistu 4,3” TFT-kosketusnäyttö
- Säädettävä näyttö
- Micro-USB-liitäntä etäohjaukseen ASCII-komennoilla, esim. ohjelmistolla tilastolliseen prosessinohjaukseen
- USB-A-liitäntä esim. USB-langattoman sovittimen tai USB-/Bluetooth®-yhteensopivan tulostimen Star Micronics SM-L200 liittämistä varten
- Langaton mittaustulosten siirto langattoman sovittimen kautta maksuttomaan MarCom-ohjelmistoon
- Mittauksen etäkäynnistys kaapelilla tai langattomasti
- Skannerin liittäminen mittausohjelmien automaattiseen käynnistämiseen tai protokollatekstien lukemiseen viivakoodilla tai QR-koodilla
- Leikkauslinjan C määritys ±µm tai % Rz arvoina parametreille Rmr ja tp
- Datan tallennus TXT-, X3P-, CSV- tai PDF-tiedostona
- Mittaustietojen ja -tulosten siirto vaihtoehtoisesti USB-/Bluetooth®-yhteensopivan Star Micronics SM-L200 -tulostimen kautta tai kaapelilla
- IATF 16949 -standardin mukainen – turvallinen jäljitettävyys MarConnectin avulla
- Tulosta suoraan mobiilitulostimelle (valinnaisesti tai valmiissa paketissa tulostimen kanssa)
- Luo täydelliset PDF-mittausraportit suoraan mittalaitteessa
- Asiakaskohtaiset kommentit PDF-mittausraporttiin voidaan syöttää suoraan MarSurf M 310:ssä
- MRC- ja ADC-diagrammien näyttö ja tulostus
- Mittausohjelmien tallennus (nopeasti ja helposti)
- Verkkovirrasta riippumaton käyttö: yli 1200 mittausta ilman akun lataamista
- Kaikki yhdessä -ratkaisu.
- Pieni ja kevyt (n. 500 g)
- Laitteen joustavuus: irrotettava käyttöyksikkö
- 31 kierreparametria: tarjoaa saman toiminnallisuuden kuin laboratoriolaite
- Laitteeseen integroitu karheusstandardi vähentää virheitä
- Nopea pääsy usein käytettyihin toimintoihin näyttöön tallennetun Suosikit-listan kautta
- Automaattinen katkaisupituuden valinta: myös ei-asiantuntijat saavat varmasti oikeat mittaustulokset
- Saatavana myös poikittaiskäyttöyksiköllä varustettuja versioita: MarSurf M 310 / M 310 C2 poikittaismittaukseen / M 310 tulostimella, M 310 C2 tai MarSurf M 310 -paketti ilman anturia
- Ilmainen ohjelmisto MarWin Easy Roughness Viewer lisädokumentointiin (tilastot, useat profiilit ja tulokset yhdellä sivulla jne.) ladattavissa Mahrin verkkosivuilta
Pakkauksen sisältö:
- MarSurf M 310 peruslaite
- Käyttöyksikkö (irrotettava)
- 1 vakiotunnistin PHT6–350, standardien mukainen
- Sisäänrakennettu ladattava akku
- Laitteeseen integroitu karheusstandardi (irrotettava), sisältää Mahrin kalibrointitodistuksen
- Anturin suoja / V-lohkopidin
- Laturi / 3 adapteriaKorkeudensäätö (integroitu)
- Kantolaukku olkahihnallaUSB-kaapeli
- Käsituki korkeudensäädöllä (pari)Laitteeseen integroitu karheusstandardi (irrotettava), sisältää Mahrin kalibrointitodistuksen
- Jatkojohto käyttöyksikölle (pituus 1,2 m)
- Käyttöohjeet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!