Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pinnankarheusmittari Mitutoyo SJ-220 178-741-11
Kannettava pinnankarheusmittari selkeällä näytöllä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pinnankarheusmittari Mitutoyo Surftest SJ-220 on kompaktinkokoinen, kannettava ja helppokäyttöinen laite, joka mittaa pinnankarheuden nopeasti ja tarkasti. Mittarissa on selkeä näyttö ja käyttöliittymä, jotka helpottavat mittaamista. Monipuolisen anturi- ja lisävarustevalikoiman ansiosta mittarin käyttöalue on erittäin laaja. Anturiyksikkö voidaan irrottaa näyttöyksiköstä, mikä mahdollistaa mittaukset ahtaissa paikoissa. Mittari toimii joko verkkovirralla tai akulla, jolloin mittauslaitetta voidaan käyttää konepajalla erilaisissa kohteissa. Auto-sleep -toiminto säästää virtaa sulkemalla laitteen 30 sekunnin kuluttua viimeisestä käytöstä.
SJ-220 vakiomalliin kuuluu sekä USB, RS-232C että Digimatic-liitäntä, mikä mahdollistaa mittaustietojen siirron PC:lle. Mittariin voidaan asentaa lisävarusteena saatava langaton lähetin U-WAVE-TIB, joka mahdollistaa langattoman tiedonsiirron. Tiedostoliitännät ja toimintopainikkeet on suojattu kannella, silloin kun ne eivät ole käytössä.
- Akkukäyttöinen kannettava järjestelmä
- Käyttäjäystävällinen liukukenkämittaus (skid system) helppotajuisella käyttöliittymällä
- Lukuisten standardien mukaiset mittaukset (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) sekä omien asetusten mahdollisuus
- Mittaustulosten laskenta, määritellyt tulosprofiilit, kuten esim. kantokäyrä, AD-muuntokäyrä
- Mittausalueet: 360 µm
- Laskentapituudet: 0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
- ISO-standardien mukaiset mittauskärjen 2 µm säde ja 60º kärkikulma sekä liukukengän 40 mm säde
- ISO-standardien mukainen 0,75 mN mittausvoima
- Kärjen liike 17,5 mm, mittausalue 16 mm
- Parametrit: Ra, Ry, Rz, R3z, Rt, mr, S, Sm, Pc... yht. 40 parametriä
- Vakiovarusteet: anturi nro 178-296, pinnankarheusnormaali nro 178-601
- Kirkas taustavalaistu 2,8" LCD-värinäyttö
- Profiilikäyrä näytölle
- Suomen kieli
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!