Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pinnankovuus mittari TIME 5100
Kovuudet eri asteikoilla, kuten Rockwell ja Brinell. Luotettava ja helppokäyttöinen mittari, joka täyttää kansainväliset standardit.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pinnankovuusmittar mittaa eri metalleille Rockwell HRB, HRC, HRA, Vickers HV, Brinell HB, Shore HS ja Leeb HL kovuudet. Selkeä LCD näyttö ja tarkkuus +-0,5% varmistavat luotettavat mittaukset. Tämä mittari täyttää ASTM A 956 ja DIN 50156 standardit, ja sen tekniset tiedot, kuten max. pinnan karheus 1,6µm ja käyttöaika 150 h.
- Mitattavat kovuudet: Rockwell HRB, HRC, HRA, Vickers HV, Brinell HB, Shore HS, Leeb HL
- Sopii eri metalleille
- Tarkkuus +-0,5%
- Selkeä LCD näyttö
- Täyttää ASTM A 956 ja DIN 50156 standardit
Tekniset tiedot:
- Tarkkus +-6HLD
- Max. Pinnan karheus 1,6µm
- Max. Pinnan kovuus arvo 940HV
- Kappaleen säde Rmin=50mm (Tuki renkaalla Rmin=10mm)
- Kappaleen minimi paino 2 kg - 5 kg, 0,05 kg - 2 kg asennus tahnan kanssa
- Kappaleen min. paksuus 5mm
- Käyttö aika 150 h (ilman tausta valoa)
- Virtalähde AAA(2kpl) patteri
- Käyttölämpötila 0-40°C
- Mitat 155 mm*24 mm*55 m, Paino 180 g
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!