Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pinnankovuus mittari TIME 5100

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pinnankovuus mittari TIME 5100

Kovuudet eri asteikoilla, kuten Rockwell ja Brinell. Luotettava ja helppokäyttöinen mittari, joka täyttää kansainväliset standardit.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Pinnankovuusmittar mittaa eri metalleille Rockwell HRB, HRC, HRA, Vickers HV, Brinell HB, Shore HS ja Leeb HL kovuudet. Selkeä LCD näyttö ja tarkkuus +-0,5% varmistavat luotettavat mittaukset. Tämä mittari täyttää ASTM A 956 ja DIN 50156 standardit, ja sen tekniset tiedot, kuten max. pinnan karheus 1,6µm ja käyttöaika 150 h.



  • Mitattavat kovuudet: Rockwell HRB, HRC, HRA, Vickers HV, Brinell HB, Shore HS, Leeb HL

  • Sopii eri metalleille

  • Tarkkuus +-0,5%

  • Selkeä LCD näyttö

  • Täyttää ASTM A 956 ja DIN 50156 standardit


Tekniset tiedot:


  • Tarkkus +-6HLD

  • Max. Pinnan karheus 1,6µm

  • Max. Pinnan kovuus arvo 940HV

  • Kappaleen säde Rmin=50mm (Tuki renkaalla Rmin=10mm)

  • Kappaleen minimi paino 2 kg - 5 kg, 0,05 kg - 2 kg asennus tahnan kanssa

  • Kappaleen min. paksuus 5mm

  • Käyttö aika 150 h (ilman tausta valoa)

  • Virtalähde AAA(2kpl) patteri

  • Käyttölämpötila 0-40°C

  • Mitat 155 mm*24 mm*55 m, Paino 180 g