Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lattiansuojakartonki
Kestävä suojakartonki monipuoliseen sisä- ja ulkokäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kestää suurta kuormitusta, voidaan käyttää myös telineen alla
- Kaksipuolisen laminoidun PE-kalvon ansiosta suojakartonki on veden- ja repeytymisenkestävä sekä säilyttää muotonsa
Rullan leveys voi olla 0,80-1,30 m toimitussaatavuuden mukaan!
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii erinomaisesti kiinteiden pintojen suojaamiseen lialta ja vaurioilta maalaus- ja rappaustöissä. Pinnoitettu suojakartonki on optimaalinen pintasuoja rakennustelineille ja seinäsuoja betoni- ja tasoitustöihin
Pinnoitettu suojakartonki asetetaan kaistaleina joko vierekkäin tai limittäin ja kiinnitetään teipillä, jolloin se suojaa tehokkaasti kaikentyyppisiä sisä- ja ulkolattioita.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!