Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pinnoitteen paksuusmittari integroidulla mitta-anturilla
Pinnoitteen paksuusmittari integroidulla mitta-anturilla - 1
Pinnoitteen paksuusmittari integroidulla mitta-anturilla - 2
Pinnoitteen paksuusmittari integroidulla mitta-anturilla - 3
Pinnoitteen paksuusmittari integroidulla mitta-anturilla - 4
Pinnoitteen paksuusmittari integroidulla mitta-anturilla - 5
Pinnoitteen paksuusmittari integroidulla mitta-anturilla - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pinnoitteen paksuusmittari integroidulla mitta-anturilla

Kompakti, yhdellä kädellä käytettävä laite monitoimipainikkeella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Automaattinen alustan tunnistus: turvallinen ja nopea mittaus ilman kalibrointia

  • Myös manuaalinen alustan valinta.

  • Suuri mittaustarkkuus koko mittausalueella

  • Paljon käyttökohteita kaksoismittauspään ansiosta

  • Hiotusta rubiinista valmistetut mittapäät ja asianmukainen käyttö pidentävät käyttöikää

  • Testattua teknologiaa: Hall-anturit ja pyörrevirtateknologia

  • Ilmoittaa mittauksen aloittamisesta äänimerkillä

  • Automaattinen käynnistys/katkaisu

  • Valaistu LCD-näyttö näyttää mittaustuloksen, akun varaustilan, mittayksikön ja toimintatilan

  • Mittaustulos näkyy noin 15 sekuntia

  • Mittausalue (Fe/NFe): 0-3 000 μm (μm/mm valittavissa)

  • Mittausväli: Yksittäinen mittaus: 850 ms

  • Mittausarvon näyttö: 0,0-999 µm, ≥ 1 000 µm, mm

  • Pienin mittausala: Fe: 10 x 10 mm², NFe: 6 x 6 mm²

  • Pienin kaarevuussäde: Kupera: 5 mm, kovera: 25 mm

  • Pienin mitattavan materiaalin paksuus: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm

  • Toimitussisältö: Kerroksen paksuuden mittatyökalut, kotelo, 2 vertailulevyä (Fe ja Al), kantohihna, testitodistus
Huomautus
  • Muovipinnan mittaaminen ei ole mahdollista

  • Toimitus ei sisällä paristoja

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille