Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-sisävalaisin, pinta-asennettava, 12 V

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-sisävalaisin, pinta-asennettava, 12 V

Virtakytkimellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Valokeilan kulma: 100°

  • Häiriöiden vaimennus asetuksen 95/54/EY mukainen

  • Suojausluokka IP30

  • Alumiinikotelo, jossa iskunkestävät ABS-päätypehmusteet

  • Värilämpötila: 4 000K