Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pinta-asennettava USB-2-tiepistorasia, kaksois-USB-liitännällä
Kahdella pistokepaikalla, pistorasialla ja yhdellä kaksois-USB-liitännällä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 2 pistokepaikkaa, 12-24 volttia
- Pistokepaikan halkaisija 21 mm
- 1 USB-kaksoisliitäntä, 5 volttia (2 x 2,5 A)
- Jopa neljän sähkölaitteen liittämiseen
- Nimellisvirta 16 A
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!