Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pintakäsittelyharja, matta, hiomahuovan ja -lamellien yhdistelmä (korundiseos)

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pintakäsittelyharja, matta, hiomahuovan ja -lamellien yhdistelmä (korundiseos)

Olakkeettomaan hiontaan, matta pintojen ja puolikiiltävien pintojen viimeistelyyn sekä lian ja oksidikerrosten poistamiseen metallista.

  • Väri: Punaruskea

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija x leveys x varren halkaisija Väri Määrä PY
Hinta/PY
0672966418
60 x 40 x 6 mm Punaruskea
5 kpl
0672964318
40 x 30 x 6 mm Punaruskea
5 kpl
0672965318
50 x 30 x 6 mm Punaruskea
5 kpl
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
Tehokas hionta


Nylonhiomahuovan välissä on vahvistetut hiomalamellit

Huomautus
  • Suurissa pyörimisnopeuksissa karkea jyvä käyttäytyy kuten hienompi jyvä ja alhaisissa nopeuksissa hieno jyvä käyttäytyy kuten karkeampi jyvä

  • Jos hiomateho on liian alhainen, älä lisää kontaktipainetta, vaan käytä karkeampaa hiomatyökalua

  • Käytä työkaluja, joilla on alhainen kontaktipaine, sillä voimakas kontaktipaine aiheuttaa ennenaikaista kulumista