Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
K-tyypin pintalämpötila-anturi TR-702
TR-702 on K-tyypin pintalämpötila-anturi luotettavaan ja tarkkaan pintalämpötilojen mittaamiseen. Laaja mittausalue -50…+500°C.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ihanteellinen työkalu pintalämpötilojen tarkkaan mittaamiseen. Anturin mittausalue on laaja (-50...+500 °C) ja tarkkuus on erinomainen (±2%). Näin varmistetaan luotettava ja tarkka mittaustulos. Anturikaapelin pituus (200 cm) tekee työskentelystä joustavaa. Anturin pituus on 200 mm ja halkaisija 14 mm.
- K-Tyypin anturi pintalämpötilojen mittaamiseen
- Mittausalue: -50...+500 °C, tarkkuus: ±2%
- Anturikaapelin pituus: 200 cm
- Anturin pituus: 200 mm
- Anturin Ø: 14 mm
Kalibrointi - tuotenumero 9998 259
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!