Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pintojen ja lattioiden puhdistusaine ECOLINE
Luonnollista puhtautta kaikille pinnoille ja lattioille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yleiskäyttöinen, erittäin riittoisa pinta- ja lattianpuhdistusainetiiviste kaikkien pesunkestävien pintojen ja lattioiden tehokkaaseen päivittäiseen puhdistukseen ja kaikentyyppisen lian poistoon
- Puhdistaa hellävaraisesti ja perusteellisesti jättämättä raitoja ja juovia
- Poistaa helposti öljyn ja rasvan, rasvaisen noen, voidejäämät ja tuoreet kynän jäljet
- Raikas tuoksu
- Tehokas
- Biohajoava
- Ympäristöystävällinen
EU-ympäristömerkityt tuotteemme on valmistettu luonnonvaroja ja ympäristöä säästäen. Jotta tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, sen kaikkien tuotantovaiheiden on täytettävä määrätyt ympäristöystävällisyysvaatimukset ja sen materiaalien on oltava kestäviä.
Älä käytä pinnoille tai pinnoitteille, jotka eivät kestä vettä (esim. puu tai korkki).
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun ja varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotekehitykseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Sopii kaikille vedenkestäville materiaaleille ja pinnoille, kuten muoville, laatoille, kaakeleille, lasille, emaloiduille ja lakatuille pinnoille, luonnonkivelle ja keinotekoiselle kivelle, ikkunoille ja ikkunapuitteille, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille.
Normaali lika: noin 10-20 ml 10 litraan kylmää vettä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!