Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
EC200 Biotehopuhdistaja
Yleiskäyttöinen tehopuhdistusaine
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Emäksinen pintapuhdistusaine
- Voidaan käyttää hieman vaahtoavana tai veteen liuotettuna puhdistusaineena
- Käyttövalmis tuote
- Soveltuu ruostumattomasta teräksestä ja teräksestä valmistetuille pinnoille sekä laattapinnoille
- Erittäin hyvä liuotuskyky, toimii vaihtoehtona mineraalitärpätille ja liuottimille
- Poistaa kaikkein hankalimmatkin palaneen liat, rasvat, öljyt, savun, kumijäämät, bitumi- ja vahajäämät, nikotiinin ja noen
- Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu tuote
- Yleiskäyttö: käsin suihkutus, kuumavesi-osienpesukoneet, korkeapaine- ja ultraäänilaitteet, voidaan käyttää vaahtoavana tai upotuspesussa
- NSF (C1) -sertifioitu
- Ei sisällä VOC-yhdisteitä eikä liuottimia
Tarkista yhteensopivuus puhdistaessasi alumiini-, ei-rautametalli-/värimetalli-, muovi-, kumipintoja, maalattuja, puisia ja sinkittyjä pintoja.
Elintarviketeollisuus, auto- ja moottoripyöräkorjaamot, pyöräkorjaamot, autojen valmistus, yleinen kunnossapitoteollisuus, metallintyöstö, laattojen valmistus, kuminvalmistus, tekstiiliteollisuus Kun tuotetta käytetään elintarviketeollisuudessa, puhdistettu pinta on huuhdeltava vedellä.
EC200 on hybridipuhdistusaine. Sitä voidaan käyttää nestemäisenä puhdistusaineena, mutta myös vaahtoavana puhdistusaineena. Vaahtoavana puhdistusaineena käyttöön tarvitaan vaahtopuhdistin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!