Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
EC100 Biopuhdistaja
Puhdistusaine, joka ei jätä jäämiä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vesipohjainen pintapuhdistusaine, joka sopii erinomaisesti useimmille pinnoille: lasi, laatat, maalatut pinnat, muovi, puu, peili, alumiini, värimetallit, ruostumaton teräs, teräs, kumi, sinkityt pinnat
- Poistaa pölyn, sormenjäljet, pienen määrän öljyä ja rasvaa, huopakynäjäljet, tuoreen liiman jäämät jne.
- Tarrassa ei ole varoitussymboleja
- Tehokas aine, pieni kulutus / 1-2 ml suihkausta kohden
- Voidaan käyttää ennen maalaamista, liimaamista, etiketöintiä ja pinnoitusta sekä jäähdyttävänä aineena, joka ei jätä jäämiä alumiinin sahaamisessa ja poraamisessa
- Suositellaan lasipintojen puhdistukseen ja esipuhdistusaineeksi
- Kuivuu nopeasti
- Ei sisällä tensidejä
- Ei jätä jäämiä
- Käyttövalmis tuote. Helppo ja turvallinen käyttää, suihkuta ja pyyhi
- NSF (A1) -sertifioitu
- VOC-pitoisuus alle 20 prosenttia
Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä.
Elintarviketeollisuus, auto- ja moottoripyöräkorjaamot, pyöräkorjaamot, autojen valmistus, yleinen kunnossapitoteollisuus, metallintyöstö, laattojen valmistus, kuminvalmistus, tekstiiliteollisuus
Suihkuta ainetta puhdistettavalle pinnalle ja pyyhi liinalla. Kun tuotetta käytetään elintarviketeollisuudessa, puhdistettu pinta on huuhdeltava vedellä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!