Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
EC300 Bioliuotin
Erityisen tehokas rasvanpoistaja. Poistaa pinttyneen rasvan, bitumin, silikonin, tiivistysaineet ja vastaavan lian.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuva, liuottimia sisältävä pintapuhdistusaine
- Sopii alumiinin, värimetallien, ruostumattoman teräksen, teräksen, laattojen ja sinkittyjen pintojen puhdistukseen
- Erinomainen vaihtoehto VOC-pitoisille ja/tai ärsyttäville liuottimille
- Käyttövalmis tuote, suihkuta ja pyyhi
- Poistaa jopa hankalimmat liat, kuten öljyt ja rasvat, tervan, voiteluaineet, korroosiosuojavahat, hartsit, kumijäämät ja hankaumat sekä maalijäämät
- Poistaa palaneet öljykerrokset vaihteista ja moottoreista
- Erittäin tehokas bitumin poistoon
- Ei sisällä haitallisia aineita ja haihtuu tavallisia liuottimia hitaammin
- Käsin- ja upotuspesuun
- NSF (K3) -sertifioitu
- VOC-pitoisuus alle 20 prosenttia
Tarkista yhteensopivuus puhdistaessasi alumiini-, ei-rautametalli-/värimetalli-, muovi-, kumipintoja, maalattuja, puisia ja sinkittyjä pintoja.
Elintarviketeollisuus, auto- ja moottoripyöräkorjaamot, pyöräkorjaamot, autojen valmistus, yleinen kunnossapitoteollisuus, metallintyöstö, laattojen valmistus, kuminvalmistus, tekstiiliteollisuus Kun tuotetta käytetään elintarviketeollisuudessa, puhdistettu pinta on huuhdeltava vedellä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!