Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pintapuhdistusaine
Kaikkien pesunkestävien pintojen huoltamiseen ja tehokkaaseen puhdistukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yleiskäyttöinen, erittäin riittoisa yleispuhdistusainetiiviste ja pinnanpuhdistusaine kaikkien vedenkestävien pintojen päivittäiseen tehokkaaseen puhdistukseen
- Puhdistaa tehokkaasti myös laimennettuna
- Hellävarainen materiaaleille ja kuivuu nopeasti jättämättä raitoja
- Raikas tuoksu
- Poistaa tehokkaasti öljyn ja rasvan, rasvaisen noen, voidejäämät ja tuoreet kynän jäljet
Älä käytä pinnoille, pinnoitteille tai lattiamateriaaleille, jotka eivät kestä vettä (esim. puu tai korkki).
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Sopii kaikille vedenkestäville materiaaleille ja pinnoille, kuten muoville, laatoille, kaakeleille, lasille, emaloiduille ja lakatuille pinnoille, luonnonkivelle ja tekokivelle, ikkunoille ja ikkunapuitteille, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille.
Normaali lika: noin 20-40 ml 10 litraan kylmää vettä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!