Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistokeliitin letkukaralla Cejn 331
Alhaisen kytkentävoiman ansiosta kevytkäyttöinen liitin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kevyesti toimivat
- Helppo kytkettävyys
- Suurin virtaus 1740 l/min
- Virtausaukko 7,1 mm
- Maksimi työpaine 16 bar
- Minimi räjähdyspaine 70 bar
- Lämpötila-alue -30°C..+100°C
- Rungon materiaali niklattua messinkiä / terästä
- Pistoke karkaistua ja sinkittyä terästä
- Soveltuu yhteen Atlas Copco QIC10, Rectus 33, Tema 1650
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!