Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pistokeliitin letkukaralla Cejn 408
Tukevarakenteinen liitin, jolla on alhainen kytkentävoima
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liittimillä on erittäin hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin tärinää.
- Ulkokierteisissä pikaliittimissä ja liitinnipoissa on kierretiivistysmassa valmiina.
- Sopivat myös alipainekäyttöön.
Virtausaukko 9,5 mm
Virtaus* 3450 l/min
Maksimityöpaine 16 bar (232 PSI)
Minimiräjähdyspaine 140 bar (2030 PSI)
Lämpötila-alue -20°C…+100°C
Rungon materiaali Sinkitty teräs/messinki
Liitinnipan materiaali Karkaistu sinkitty teräs
Kytkentävoima 160,0 N
Yhteensopivuus TEMA 1800, Rectus 32
*Mitattu 0,5 bar painehäviöllä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!